Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1242-2Z-XL

  • ERIKS:13017465
  • Fabrikant:4012802078947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,41/ stukexcl. btw

€ 467,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
18.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
7600 tr/min
Gewicht
0.197 kg