€ 386,41/ stukexcl. btw
€ 467,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 18.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3800 tr/min |
Gewicht | 0.197 kg |