Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1242-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017462
  • Fabrikant:4054366015846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 850,20/ stukexcl. btw

€ 1.028,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-2AP
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
50 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Met afdichting
Ja
Gewicht
0.395 kg