€ 352,15/ stukexcl. btw
€ 426,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Hoogte | 20 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 14.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 18.8 kN |
Grenstoerental vetsmering | 10900 tr/min |
Gewicht | 0.097 kg |