Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN1034-2RS-PE

  • ERIKS:13017459
  • Fabrikant:4012802430424
Image 1
Opslaan in lijst

€ 299,46/ stukexcl. btw

€ 362,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
34 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
18.8 kN
Grenstoerental vetsmering
10900 tr/min
Gewicht
0.098 kg