Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN100160-2Z-XL

  • ERIKS:13017458
  • Fabrikant:4012802589436
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.966,66/ stukexcl. btw

€ 8.429,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
55 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
154 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
435 kN
Grenstoerental vetsmering
1700 tr/min
Gewicht
4.9 kg