€ 304,56/ stukexcl. btw
€ 368,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Hoogte | 20 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 13.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 16.3 kN |
Grenstoerental vetsmering | 9500 tr/min |
Gewicht | 89.5 kg |