Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN0832-2RS-XL

  • ERIKS:13017456
  • Fabrikant:4012802429510
Image 1
Opslaan in lijst

€ 304,56/ stukexcl. btw

€ 368,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
13.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
16.3 kN
Grenstoerental vetsmering
5100 tr/min
Gewicht
88.7 kg