Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN0624-2Z-XL

  • ERIKS:13017455
  • Fabrikant:4054364140472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 270,94/ stukexcl. btw

€ 327,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2Z
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
24 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
7.6 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental vetsmering
19900 tr/min
Gewicht
39 kg