€ 270,94/ stukexcl. btw
€ 327,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2RS |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Hoogte | 15 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 7.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 8.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6800 tr/min |
Gewicht | 37 kg |