Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLN0624-2RS-PE

  • ERIKS:13017453
  • Fabrikant:4054366135100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 229,70/ stukexcl. btw

€ 277,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLN..-2RS-PE
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
24 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
6.9 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental vetsmering
6800 tr/min
Gewicht
0.04 kg