€ 253,16/ stukexcl. btw
€ 306,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLN..-2Z |
Binnendiameter | 6 mm |
Buitendiameter | 19 mm |
Hoogte | 12 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 5.7 kN |
Grenstoerental vetsmering | 14000 tr/min |
Gewicht | 0.018 kg |