Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLFA1263-2RS

  • ERIKS:13017449
  • Fabrikant:4012802078886
Image 1
Opslaan in lijst

€ 631,95/ stukexcl. btw

€ 764,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
42 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
17.1 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
9200 tr/min
Gewicht
0.276 kg