Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLFA1050-2RS

  • ERIKS:12622182
  • Fabrikant:4012802178166
Image 1
Opslaan in lijst

€ 600,86/ stukexcl. btw

€ 727,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
60 °
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
13.4 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
18.8 kN
Grenstoerental vetsmering
10900 tr/min
Gewicht
0.124 kg