Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLFA0850-2RS

  • ERIKS:13017446
  • Fabrikant:4012802424768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,51/ stukexcl. btw

€ 719,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
32 mm
Hoogte
20 mm
Contacthoek
60 °
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
12.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
16.3 kN
Grenstoerental vetsmering
12100 tr/min
Gewicht
0.131 kg