Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLFA0640-2RS

  • ERIKS:13017444
  • Fabrikant:4012802424737
Image 1
Opslaan in lijst

€ 550,72/ stukexcl. btw

€ 666,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLFA..-2RS
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
24 mm
Hoogte
15 mm
Contacthoek
60 °
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
6.9 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
8.5 kN
Grenstoerental vetsmering
16400 tr/min
Gewicht
59 kg