€ 4.990,88/ stukexcl. btw
€ 6.038,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Hoogte | 55 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 149 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 395 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1800 tr/min |
Gewicht | 7.806 kg |