€ 3.436,38/ stukexcl. btw
€ 4.158,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Hoogte | 45 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 100 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2100 tr/min |
Gewicht | 4.79 kg |