Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF70155-2Z-XL

  • ERIKS:13017440
  • Fabrikant:4012802078879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.133,08/ stukexcl. btw

€ 3.791,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
155 mm
Hoogte
45 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
97 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
241 kN
Grenstoerental vetsmering
2200 tr/min
Gewicht
4.386 kg