Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF50140-2Z-XL

  • ERIKS:13017438
  • Fabrikant:4012802424539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.709,29/ stukexcl. btw

€ 2.068,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
140 mm
Hoogte
54 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
125 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
250 kN
Grenstoerental vetsmering
2500 tr/min
Gewicht
4.404 kg