€ 1.709,29/ stukexcl. btw
€ 2.068,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2RS |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Hoogte | 54 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 250 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1200 tr/min |
Gewicht | 4.393 kg |