Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF50115-2Z-XL

  • ERIKS:13017435
  • Fabrikant:4012802078855
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.090,05/ stukexcl. btw

€ 1.318,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
51 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental vetsmering
4200 tr/min
Gewicht
1.784 kg