Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF50115-2Z-PE

  • ERIKS:13556913
  • Fabrikant:4047643182003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 763,93/ stukexcl. btw

€ 924,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z-PE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja