Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF50115-2RS-PE

  • ERIKS:12755086
  • Fabrikant:4012802427332
Image 1
Opslaan in lijst

€ 763,93/ stukexcl. btw

€ 924,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
46.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
126 kN
Grenstoerental vetsmering
3200 tr/min
Gewicht
1.783 kg