Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF40115-2Z-XL

  • ERIKS:24200797
  • Fabrikant:4012802421125
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.310,84/ stukexcl. btw

€ 1.586,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
46 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
79 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
149 kN
Grenstoerental vetsmering
3100 tr/min
Gewicht
2.54 kg