€ 1.310,84/ stukexcl. btw
€ 1.586,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2RS |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 46 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 79 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 149 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1600 tr/min |
Gewicht | 2.539 kg |