Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF40115-2RS-PE

  • ERIKS:13017429
  • Fabrikant:4047643181990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 917,46/ stukexcl. btw

€ 1.110,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
115 mm
Hoogte
46 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja
Gewicht
2.54 kg