€ 662,41/ stukexcl. btw
€ 801,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-PE |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1800 tr/min |
Gewicht | 1.466 kg |