Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF40100-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017424
  • Fabrikant:4012802078800
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.079,86/ stukexcl. btw

€ 2.516,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
68 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
77 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
202 kN
Grenstoerental vetsmering
1800 tr/min
Gewicht
2.833 kg