Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF3590-2RS-XL

  • ERIKS:13017421
  • Fabrikant:4012802078770
Image 1
Opslaan in lijst

€ 800,71/ stukexcl. btw

€ 968,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
34 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
45 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
89 kN
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
1.171 kg