€ 560,90/ stukexcl. btw
€ 678,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-PE |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Hoogte | 34 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 89 kN |
Grenstoerental vetsmering | 2000 tr/min |
Gewicht | 1.171 kg |