Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF3590-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017419
  • Fabrikant:4012802283945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.763,88/ stukexcl. btw

€ 2.134,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
90 mm
Hoogte
68 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
73 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
177 kN
Grenstoerental vetsmering
2000 tr/min
Gewicht
2.243 kg