€ 656,06/ stukexcl. btw
€ 793,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Hoogte | 28 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 32 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Grenstoerental vetsmering | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.774 kg |