Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF3080-2Z-PE

  • ERIKS:13556910
  • Fabrikant:4047643182027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,74/ stukexcl. btw

€ 555,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z-PE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja