Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF3080-2RS-PE

  • ERIKS:13017416
  • Fabrikant:4012802078756
Image 1
Opslaan in lijst

€ 458,74/ stukexcl. btw

€ 555,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
29 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
64 kN
Grenstoerental vetsmering
2200 tr/min
Gewicht
0.731 kg