Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF3080-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:23523497
  • Fabrikant:4012802078749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.441,56/ paarexcl. btw

€ 1.744,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
80 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
52 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
127 kN
Grenstoerental vetsmering
2200 tr/min
Gewicht
1.464 kg