Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF30100-2RS-XL

  • ERIKS:23523935
  • Fabrikant:4012802113549
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.130,64/ stukexcl. btw

€ 1.368,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
38 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
65 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
108 kN
Grenstoerental vetsmering
2100 tr/min
Gewicht
1.684 kg