Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF30100-2RS-PE

  • ERIKS:13017410
  • Fabrikant:4012802137873
Image 1
Opslaan in lijst

€ 791,83/ stukexcl. btw

€ 958,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
38 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Met afdichting
Ja
Gewicht
1.684 kg