Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF2575-2Z-XL

  • ERIKS:13017408
  • Fabrikant:4012802078701
Image 1
Opslaan in lijst

€ 613,56/ stukexcl. btw

€ 742,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2Z
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
75 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
30.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
4700 tr/min
Gewicht
0.715 kg