Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF2575-2RS-PE

  • ERIKS:13017406
  • Fabrikant:4012802078695
Image 1
Opslaan in lijst

€ 429,54/ stukexcl. btw

€ 519,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
75 mm
Hoogte
28 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
27.5 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
55 kN
Grenstoerental vetsmering
2600 tr/min
Gewicht
0.715 kg