Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF2575-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017405
  • Fabrikant:4012802078688
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.350,18/ stukexcl. btw

€ 1.633,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
75 mm
Hoogte
56 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
49 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
111 kN
Grenstoerental vetsmering
2600 tr/min
Gewicht
1.389 kg