€ 544,40/ stukexcl. btw
€ 658,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 28 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 47 kN |
Grenstoerental vetsmering | 5400 tr/min |
Gewicht | 0.595 kg |