€ 1.196,65/ stukexcl. btw
€ 1.447,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2RS-SAP |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Hoogte | 56 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Lagering | Set 2 lagers universeel paarbaar |
Dynamisch draaggetal | 46 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 94 kN |
Grenstoerental vetsmering | 3000 tr/min |
Gewicht | 1.14 kg |