€ 506,95/ stukexcl. btw
€ 613,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Grenstoerental vetsmering | 6600 tr/min |
Gewicht | 0.457 kg |