Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF1762-2RS-XL

  • ERIKS:23523863
  • Fabrikant:4012802113532
Image 1
Opslaan in lijst

€ 506,95/ stukexcl. btw

€ 613,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
20.8 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental vetsmering
3300 tr/min
Gewicht
0.452 kg