Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF1762-2RS-PE

  • ERIKS:13017396
  • Fabrikant:4012802078633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 355,31/ stukexcl. btw

€ 429,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
18.9 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
31.5 kN
Grenstoerental vetsmering
3300 tr/min
Gewicht
0.452 kg