Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF1762-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017395
  • Fabrikant:4012802297140
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.116,70/ stukexcl. btw

€ 1.351,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-SAP
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
62 mm
Hoogte
50 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Lagering
Set 2 lagers universeel paarbaar
Dynamisch draaggetal
34 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
63 kN
Grenstoerental vetsmering
3300 tr/min
Gewicht
0.904 kg