€ 482,85/ stukexcl. btw
€ 584,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Hoogte | 25 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 18.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Grenstoerental vetsmering | 7600 tr/min |
Gewicht | 0.359 kg |