Eriks
INA

INA Super precisie axiaal hoekcontactkogellager Dubbelzijdig werkend Met afdichting ZKLF1255-2RS-PE

  • ERIKS:12406059
  • Fabrikant:4012802078602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 337,55/ stukexcl. btw

€ 408,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
ZKLF..-2RS-PE
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
55 mm
Hoogte
25 mm
Contacthoek
60 °
Kooi
Kunststof
Variant
Dubbelzijdig werkend
Dynamisch draaggetal
17.1 kN
Met afdichting
Ja
Statisch draaggetal
25 kN
Grenstoerental vetsmering
3800 tr/min
Gewicht
0.358 kg