€ 5.507,35/ stukexcl. btw
€ 6.663,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | ZKLF..-2Z |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Hoogte | 55 mm |
Contacthoek | 60 ° |
Kooi | Kunststof |
Variant | Dubbelzijdig werkend |
Dynamisch draaggetal | 154 kN |
Met afdichting | Ja |
Statisch draaggetal | 435 kN |
Grenstoerental vetsmering | 1700 tr/min |
Gewicht | 8.372 kg |